ALICATE CORTE DIAGONAL FINO 1000V - 160MM

N.º do artigo: 391A.16VE
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Alicate cortante

Identificação e classificação

Número do artigo 391A.16VE
EAN/GTIN 3662424099687
Número do fabricante 391A.16VE
Número L L60130 9552
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Cabezal delgado para accesos difíciles o estrechos (armarios de control, trabajos de cableado, etc.)
  • Bordes de corte diseñados para un corte suave de todo tipo de alambres: Alambre de piano, alambres blandos, materiales modernos, etc. - 391A.16VE: 1,6mm 220 kg/mm²
  • Larga relación de palanca y eje desplazado para un mínimo esfuerzo al cortar
  • Larga vida útil gracias al acero al cromo-molibdeno-vanadio, con filos endurecidos por inducción
  • Mangos bimateriales ergonómicos y resistentes a los productos químicos con: - Muelle de retorno de apoyo.Punto de fijación listo para el montaje (el punto de fijación prolonga la longitud nominal en 10 mm)
  • Acabado lacado protegido contra la corrosión

Característica:

  • B [mm]: 23,5
  • B1 [mm]: 17
  • C [mm]: 21
  • D máx. [mm]: 1,6
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 9
  • Cu máx. Ø[mm²]: 0,7-3,0
  • [g]: 225