Mancal do fuso completo, Tipo: 125/320

N.º do artigo: 363008 125/320
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
35 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 5 mm; 13 mm
indicado para tipo 125L
adequado para o código de cor Xtric 125
Comprimento total L 320 mm
Tipo de produto Rolamento do fuso

Identificação e classificação

Número do artigo 363008 125/320
EAN/GTIN 4067263109914
Número do fabricante 363008 125/320
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Permite a tensão de dois componentes.
  • compensação de comprimento de 4 mm do fuso para fixação de peças de diferentes tamanhos.
  • Montagem e desmontagem fáceis.

Indicado para:

Mordente centrais n.º 363040, 363042, 363044 disponíveis em separado.

Material fornecido:

Rolamento do fuso, fuso com compensação de comprimento.

Acessórios especiais:

Chave de parafusos sextavada n.º 627424 tam. 3 e tam. 5.

Nota:

Não é adequado para o tamanho 50, assim como para os tipos Xtric XS e XSP!

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados