Mordente superior universal para Xpent, para largura do mordente b: 125

N.º do artigo: 361138 125
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para largura do mordente b Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura do mordente h 45 mm
Comprimento do mordente l 68 mm
adequado para o código de cor Xpent1-2
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Identificação e classificação

Número do artigo 361138 125
EAN/GTIN 4067263109136
Número do fabricante 361138 125
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Níveis de aperto com 3 mm de altura e superfície de contacto de 3 mm. Com nível de aderência e nível de aperto suave. Temperado e retificado. Incluindo parafusos de fixação.

Vantagem:

Para expandir rapidamente a largura de aperto do Xpent n.º 361100 tam. 1-2

Material:

Aço temperado.

Indicado para:

Xpent n.º 361100 tam. 1-2

Nota:

Ao usar este mordente, a área de aperto pode ser estendida em 108 mm sem rodar as torres. O mordente fixo do Xpent n.º 361100 só pode ser solto com o mordente superior universal n.º 361138 rodado utilizando a ferramenta de encaixe n.º 361139.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados