{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Largura do mordente b | 80 mm | |
| Altura do mordente h | 45 mm | |
| Altura mínima | 26,5 mm | |
| Comprimento do mordente l | 68,5 mm | |
| adequado para o código de cor | Xpent1-2 | |
| Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
| Número do artigo | 361130 80 | |
| EAN/GTIN | 4045197809414 | |
| Número do fabricante | 361130 80 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |