Suporte de medição articulado, Raio de ação: 170

N.º do artigo: 359682 170
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Raio de ação Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Raio de ação 170 mm
para comparadores com haste de ⌀ 6 mm; 8 mm
⌀ da haste de alojamento 8 mm
Comprimento da haste de alojamento 40 mm
Comprimento total 178 mm
Peso 0,35 kg
Cor preto
Tipo de produto Suporte de medição

Identificação e classificação

Número do artigo 359682 170
EAN/GTIN 7290005394317

Descrição

Versão:

  • Fixação central mecânica infinitamente ajustável de todas as articulações.
  • Comprimento da haste = 40 mm para alojamento direto.
  • Alojamento para comparadores com ⌀ da haste de 6 ou 8 mm ou prisma.