Marcador L

N.º do artigo: 358752
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
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
Tipo 1560ML
L1 119 mm
L 108 mm
⌀ D1 3 mm
⌀ da haste d 20 mm
⌀ D 42 mm
Tipo de produto Ferramenta de rotulagem

Identificação e classificação

Número do artigo 358752
EAN/GTIN 4020772550226
Número do fabricante 550223
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Versão:

Caixa feita de alumínio com haste Weldon. Ajuste contínuo de pré-tensionamento. Profundidade da fonte de 0,1 a 0,3 mm.

Vantagem:

Compactação da superfície, não enfraquecendo nem prejudicado o material. A velocidade de marcação corresponde à alimentação máxima. Alta resistência ao desgaste, portanto longa vida útil da agulha especial. Adequado para marcar superfícies redondas. Pode ser usado no torno. Elevada segurança processual. A troca rápida de agulhas é possível simplesmente puxando-a para fora. As irregularidades da peça de trabalho até 7 mm (consoante a versão) são compensadas.

Vantagem:

Para marcação de vários materiais, tais como alumínio, Titan, aço, bronze, cobre, latão, plásticos, etc. Com uma ponta de agulha mais pequena, é possível fazer a rotulagem de dureza de superfície até 57 HRC.

Nota:

A agulha de marcação n.º 550468; 550469 deve ser encomendada em separado.