Redução SK50 / VDI, Alojamento base SK/redução VDI: 50/V16

N.º do artigo: 354773 50/V16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Alojamento base SK/redução VDI Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento de base do encabadouro SK 50 mm
Tamanho do alojamento reduzido 16 mm
Tipo de produto Redução

Identificação e classificação

Número do artigo 354773 50/V16
EAN/GTIN 4045197964069
Número do fabricante 354773 50/V16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Nota:

Adaptadores SK50 adicionais a pedido:
  • VX3 - Número de peça do EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 - Número de peça do EWS: 19.SK50VX4
  • V5 - Número de peça do EWS: 19.SK50V5