Muela abrasiva plana oscilante Tyrolit recta 180x13x40 A60 V HSS/Acero

N.º do artigo: 34697076
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 34697076
EAN/GTIN 9009013125114
Número do fabricante 34697076
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

  • Este disco de rectificado plano pendular garantiza un uso universal en aceros de alta aleación y HSS.
  • Esto se consigue mediante el uso de corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales.
  • Con mezclas de corindón sinterizado como la 454A se pueden alcanzar los mayores rendimientos de arranque de viruta.
  • El siguiente nivel de calidad es el disco VIB-STAR CBN de Tyrolit con aglomerante de resina sintética.

Vantagem:

  • Buen rendimiento de arranque de viruta
  • Aplicación universal
  • Rentabilidad elevada

Material:

  • HSS, acero

Nota:

  • Para el rectificado plano pendular de piezas de trabajo de aceros de alta aleación y HSS