Discos de vellón 100 A GRUESO PREMIUM de uso universal

N.º do artigo: 34529612
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Identificação e classificação

Número do artigo 34529612
EAN/GTIN 8024406038353
Número do fabricante 34529612
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

El material está disponible en tres versiones de óxido de aluminio para diferentes aplicaciones: grueso (marrón), medio (rojo) y muy fino (azul)
Los discos PREMIUM SCM están fabricados con el material especialmente desarrollado ″Scrim Back″, que se caracteriza por una estructura de aglomerante de alto grano. Esto garantiza una larga duración y unas superficies maquinadas uniformes. Los discos pueden montarse en diferentes platos de apoyo. El producto está disponible en tres versiones: 1. con orificio central preperforado; con orificio para la sujeción mediante anillo metálico; sin orificio para el plato de apoyo, pero con sistema de Las bolsas Joker son adecuadas para su fijación en paredes, estanterías, carros de herramientas y el sistema Wera 2go, gracias al sistema de cierre por adherencia en la parte posterior.