Muelas para esmeriladoras de pedestal, cerámico convencional 200 x 25 x 32 mm 10A 80 M5A V217

N.º do artigo: 3217
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 3 Peça
  • Passos da encomenda: 3 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Broca de cincel

Identificação e classificação

Número do artigo 3217
EAN/GTIN 9003170032179
Número do fabricante 3217
Número L L50140 599
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Los discos abrasivos con aglomerante vitrificado se utilizan principalmente en talleres y talleres de reparación. Son especialmente versátiles para lijar y afilar diversos componentes. Las especificaciones armonizadas permiten una amplia gama de aplicaciones, desde el lijado basto al fino. Estos discos se suministran en embalajes aptos para el comercio minorista para ahorrar espacio de almacenamiento. En el embalaje ya se incluye un juego de anillos de reducción que también se puede pedir por separado.

Característica:

  • Forma: recta
  • Tamaño de grano: 80
  • Vs /máx: 35 m/s
  • Aptitud del material: acero
  • Especificación : 10A 80 M5A V217
  • Dimensiones (D x T x H): 200 x 25 x 32 mm
  • Diámetro del recipiente: 200 mm
  • Espesor: 25 mm
  • Taladro: 32 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Vantagem:

  • Aplicación universal
  • Vida útil larga
  • Apilable

Vantagem:

  • De aplicación universal para el mecanizado de diversos componentes en el lijado basto y fino