Discos para esmeriladora de pedestal de cerámica convencional para metal duro y trabajo de fundición

N.º do artigo: 3208
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 3 Peça
  • Passos da encomenda: 3 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Embalagem Caixa de cartão

Identificação e classificação

Número do artigo 3208
EAN/GTIN 9003170032087
Número do fabricante 3208
Número L L50140 1421
Fabricante/responsável Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

  • Para afilar herramientas con punta de carburo sólido o carburo de tungsteno, solo deben utilizarse muelas específicas de carburo de silicio.
  • Debido a su especial forma de grano, es posible obtener buenos resultados incluso en piezas de trabajo extremadamente duras.
  • Esta rueda también puede utilizarse para hierro fundido.
  • En el paquete se incluye una arandela de reducción que también puede pedirse por separado (< H: 127mm).

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 40m/s
  • Especificación: C 60 J5 V15
  • Dimensión: D x T x H = 200 x 25 x 32

Vantagem:

  • Corte limpio
  • Tamaño de grano óptimo
  • Apilables

Vantagem:

  • Para afilar herramientas de carburo sólido o con punta de carburo y para trabajar a máquina piezas de hierro fundido

Material:

  • Carburo de tungsteno/Materiales de fundición
  • Carburo de tungsteno/Materiales de fundición

Indicado para:

  • Esmeriladora de pedestal

Nota:

  • Para afilar herramientas de metal duro o con punta de metal duro y para mecanizado de piezas de trabajo de fundición