{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeração interior | sim, outro valor | |
| Pressão predefinida | 70 bar | |
| Entrada de óleo de arrefecimento | com entrada de óleo de arrefecimento, axialmente concêntrica | |
| Saída de óleo de arrefecimento | com saída de óleo de arrefecimento, axialmente concêntrica | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Designação do fabricante | Angetriebenes Werkzeug radial Typ 40-32-R-IK | |
| Posição das interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de alojamento | Mango cilíndrico; Cono de pinza | |
| Codificação do ponto de separação | ZYV04000115 | |
| Modelo do alojamento | métrico(a) | |
| Tamanho do alojamento, métrico | 40 mm | |
| Processamento a seco | adequado | |
| Tipo de alojamento | pino | |
| Tamanho do alojamento | 32 | |
| Diâmetro da haste DS | 40 mm | |
| Para tipo de pinça de aperto | pinça de aperto ER | |
| Tamanho da pinça de aperto | 32 | |
| Posição de acionamento | radial | |
| x | 100 mm | |
| N.º de rotações máx. | 6 000 r.p.m. | |
| Posição da ferramenta | direita | |
| Pressão máx. do líquido de refrigeração | 70 bar | |
| Interface | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de produto | Ferramenta acionada | |
| Possibilidade de refrigeração interior | sim | |
| Peso | 7,013 kg | |
| Índice | 1 un. |
| Número do artigo | 319981 40-32-R-IK | |
| EAN/GTIN | 4067263265801 | |
| Número do fabricante | 319981 40-32-R-IK | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |