Conector de puntas accionado a máquina hexagonal 1/4″ cuadrado exterior 1/2″ L.50mm

N.º do artigo: 31190000
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 31190000
EAN/GTIN 4018754331932
Número do fabricante 31190000
Número L L60010 7408
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Para llaves de vaso de accionamiento mecánico con cuadradillo 6,3 (1/4″)
  • Superficie gris acero, aceitado
  • Cuadrado exterior DIN 3121 / ISO 1174-2 con pasador elástico
  • Accionamiento hexagonal exterior DIN 3126 / ISO 1173

Característica:

  • d: 18 mm
  • Hexágono exterior (pulgadas): 1/4
  • Accionamiento hexagonal exterior: E 6,3
  • Cuadrado exterior [pulgadas]: 1/2 ″
  • Altura mm (h): 15 mm
  • Longitud mm (L): 50 mm
  • N.°: 3119
  • Cuadrado macho: E 12,5 mm
  • Peso: 34 g