{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Número de mordentes | 3 un. | |
| Diâmetro exterior | 125 mm | |
| Altura sem mordente | 69 mm | |
| Altura com mordente | 93 mm | |
| Diâmetro de passagem | 32 mm | |
| Tamanho do cone | 4 | |
| Diâmetro de centragem | 63,5 mm | |
| Formato do tamanho de chave | Quadrado | |
| Quadrado | 9 mm | |
| N.º de rotações máx. | 5 500 r.p.m. | |
| Com pino roscado nas pontas | sim | |
| Número de pinos roscados | 3 un. | |
| Tamanho dos pinos roscados | M10 | |
| Tipo de produto | mandril rotativo | |
| Material | Aço | |
| Norma | DIN 702-3 | |
| Acionamento | manual | |
| Peso | 6,2 kg | |
| Índice | peça individual |
| Número do artigo | 310705 125/4 | |
| EAN/GTIN | 4019208525082 | |
| Número do fabricante | 185502 | |
| Fabricante/responsável | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |