Anel de isolamento HP para porca de aperto ER CENTRO P, DI32, ⌀ de fixação (aumento de 1 mm): 18

N.º do artigo: 309668 18
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação (aumento de 1 mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Centro P
⌀ de fixação 18 mm
para tipo DI32
⌀ exterior D 26,2 mm
Altura L 2 mm
Tipo de produto Acessório para mandril de pinça de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 309668 18
EAN/GTIN 2050001705358
Número do fabricante 24603011800
Fabricante/responsável Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descrição

Versão:

Discos de vedação de alta pressão vulcanizados até 80 bar.
Ponte do ⌀ de aperto de 0,5 mm (+ 0,4 / − 0,1).
Mini = todos os tamanhos com “M”, design extremamente fino.
Minifino = tamanhos com “MS”, design super extremamente fino.
Cónico = todos os tamanhos com “C”.
Padrão
= todos os outros tamanhos.

Indicado para:

Porcas de aperto ER CP n.º 309665 tam. 32DI.

Nota:

As porcas de aperto ER tipo CP e anilhas de vedação tipo HP do sistema Fahrion não cabem noutros sistemas!
A porca de aperto ER Fahrion Centro P HDC não encaixa na bucha de aperto ER padrão Centro P.
  • Discos de vedação a partir de 0,5 mm a pedido.
  • Anilhas de vedação DI40, a pedido.

Não compatível com outros sistemas de discos de vedação!

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Centro P" Ver todos