{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Centro P | |
| Área de aperto | 2 mm - 20 mm | |
| Comprimento total L | 26,9 mm | |
| ⌀ exterior D | 50 mm | |
| binário de aperto máximo | 140 Nm | |
| Rosca | Tr40×1,5 | |
| Tipo de produto | Porca de aperto |
| Número do artigo | 309655 32 | |
| EAN/GTIN | 2050001704870 | |
| Número do fabricante | 4481500 | |
| Fabricante/responsável | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |