Cone de expansão hidráulica estreito, BT 30 A = 85, ⌀ de fixação D1: 8mm

N.º do artigo: 303446 8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Entrada de óleo de arrefecimento com entrada de óleo de arrefecimento, axialmente concêntrica
Saída de óleo de arrefecimento com saída de óleo de arrefecimento, axialmente concêntrica
Óleo de arrefecimento sim
Tipo de alojamento cone íngreme
Codificação do ponto de separação SKG03005115
Forma do alojamento MAS BT
Modelo do alojamento tamanho nominal sem dimensões e com refrigeração
Tamanho do alojamento, sem dimensões 30
Tipo de alojamento pino
Comprimento da haste 83 mm
Interface no lado da máquina BT 30
Com superfície plana sim
Diâmetro de fixação mín. 8 mm
Diâmetro de fixação máx. 8 mm
Comprimento da hélice 85 mm
Diâmetro externo lado da ferramenta 20,8 mm
Comprimento do corpo do lado da ferramenta 46 mm
N.º de rotações máx. 25 000 r.p.m.
Concentricidade 3 µm
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações g 2,5 bei 25 000 r.p.m.
Estratégia de maquinagem HPC; HSC
Tipo de construção estreito(a)
Amortecimento de vibrações sim
Incl. parafuso de ajuste de comprimento sim
Com furo no canal de refrigeração sim
Interface Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de produto mandril de expansão hidráulico
Comprimento total 133,4 mm
Altura total 40 mm
Largura total 40 mm
Norma ISO 7388-2; JIS B6339
Forma AD
Possibilidade de refrigeração interior sim
Material aço para melhoramento
Índice 1 un.

Identificação e classificação

Número do artigo 303446 8
EAN/GTIN 4045197868596
Número do fabricante 303446 8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Design extremamente fino (contorno de 3°).
  • Propriedades de amortecimento ideais.
  • É possível ajustar o comprimento axial.
  • Hastes torneadas.

Vantagem:

  • Especialmente na construção de ferramentas e moldes.
  • Onde é necessário um contorno de interferência reduzido.
  • Para perfuração, mandrilagem e fresagem.
  • Para fixar ferramentas com tolerância da haste h6.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760308802, buchas redutoras n.º 302135302187.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados