{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ do furo D1 | 10 mm | |
| ⌀ da haste d | 25 mm | |
| Comprimento total L | 300 mm | |
| Refrigeração interior | sim, com 80 bar máx. | |
| Oscilação | amortecido | |
| ⌀ D2 | 16 mm | |
| Tipo de produto | Extensão |
| Número do artigo | 302417 25/10 | |
| Número do fabricante | 302417 25/10 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |