Muelas para esmeriladoras de pedestal, cerámico convencional 175 x 32 x 32 mm 89A 60 M5A V217

N.º do artigo: 3020
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Broca de cincel

Identificação e classificação

Número do artigo 3020
EAN/GTIN 9003170030205
Número do fabricante 3020
Número L L50140 993
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Este disco es la elección preferida para desbastar y afilar aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS. El uso de óxido de aluminio produce un corte especialmente frío para evitar tensiones térmicas adicionales en la pieza de trabajo. Le ofrecemos una amplia gama de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes. En el embalaje ya se incluye un juego de anillos de reducción que también se puede pedir por separado.

Característica:

  • Forma: recta
  • Tamaño de grano: 60
  • Vs /máx: 35 m/s
  • Aptitud del material: Acero, HSS.
  • Especificación : 89A 60 M5A V217
  • Dimensiones (D x T x H): 175 x 32 x 32 mm
  • Diámetro del recipiente: 175 mm
  • Espesor: 32 mm
  • Taladro: 32 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Vantagem:

  • Rectificado frío.
  • Marcha suave
  • Apilable

Vantagem:

  • Para rectificar y afilar aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS