{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de alojamento do encabadouro | S25 | |
| Sentido de corte | esquerda e direita | |
| Projeção LA | 154 mm | |
| Desfasamento central das pontas f | 82,2 mm | |
| Comprimento útil LN | 100 mm | |
| ⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 32 mm | |
| força de laminação máxima | 3 kN | |
| ⌀ do rolo | 5 mm | |
| Quadrado da haste | 25×25 mm | |
| Tipo de produto | Ferramenta com cilindro de compressão liso |
| Número do artigo | 291530 S25 | |
| EAN/GTIN | 4060491000244 | |
| Número do fabricante | EGI5-32AI-1-SL25-WL100 | |
| Fabricante/responsável | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de |