1/2″ Plato giratorio moleteado, Z-Serie 26 mm

N.º do artigo: 2756Z-1/2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Ampliación

Identificação e classificação

Número do artigo 2756Z-1/2
EAN/GTIN 4991644012336
Número do fabricante 2756Z-1/2
Número L L60050 10220
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 26 mm
  • D1: 20,3 mm
  • Conduzca: 1/4″
  • Toma cuadrada
  • Salida 1/2″
  • Plaza externa
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno