Suporte para sangrar, direita, Tipo: 16/2

N.º do artigo: 274170 16/2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim
  • Chave de sistema: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 16 mm
Largura de incisão w 1,5 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior sim
Chave de sistema sim
tmáx. usinagem interior 3 mm
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 14 mm
Projeção L1 dos suportes recuados 25 mm
Comprimento total L 78 mm
perfuração axial possível não
Tipo de produto Barra de mandrilar

Identificação e classificação

Número do artigo 274170 16/2
EAN/GTIN 4062406785468
Número do fabricante 274170 16/2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Para pastilhas de corte n.º 275000275015.

Vantagem:

Para torneamento por penetração a partir do diâmetro Dmín = 14 mm.

Atenção:

A chave de montagem n.º 279940 1-3 deve ser encomendada em separado.