{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Mínimo a molhado | adequado | |
| Máximo a molhado | adequado | |
| Processamento a seco | adequado | |
| Óleo | adequado | |
| Ar | adequado | |
| Espessura da pastilha de corte | 10,7 mm | |
| Modelo da pastilha de corte | neutro | |
| Largura de incisão | 2 mm | |
| Profundidade de penetração máx. | 5 mm | |
| Material de corte | HC | |
| Revestimento | TiCN | |
| Tipo | HB720 | |
| Tipo de produto | placa rotativa de incisão | |
| Método de usinagem | ranhuragem (ESE) | |
| Quebra-aparas | sim | |
| Índice | 1 un. |
| Número do artigo | 273973 8/12L | |
| EAN/GTIN | 4062406127923 | |
| Número do fabricante | 273973 8/12L | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |