{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Eco | |
| Altura da lâmina h5 | 26 mm | |
| Tipo de inserto | neutro | |
| Refrigeração interior | sim | |
| para peças de ⌀ máximo | 85 mm | |
| Altura h1 | 21,4 mm | |
| Comprimento total L | 120 mm | |
| perfuração axial possível | não | |
| Largura de incisão w | 3 mm | |
| Tipo de produto | Lâmina de incisão |
| Número do artigo | 273856 26/3 | |
| EAN/GTIN | 4045197989345 | |
| Número do fabricante | 273856 26/3 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |