• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Suporte de aperto Eco, esquerda, Largura da haste b: 20

N.º do artigo: 273846 20
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da haste b Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Eco
Largura da haste b 20 mm
Tipo de inserto esquerda
Refrigeração interior sim
Comprimento da cabeça L1 20,5 mm
Comprimento total L 94 mm
Parafuso 279815 9
Tipo de produto Suporte de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 273846 20
EAN/GTIN 4045197517470
Número do fabricante 273846 20
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Suporte de aperto rotativo do sistema GARANT Eco com fornecimento de refrigerante interno às arestas de corte.

Indicado para:

Suporte de lâminas n.º 273880 e 273890.

Material fornecido:

Inclui parafusos de montagem.

Nota:

A transferência de agente refrigerante apenas é possível em conjunto com os alojamentos do sistema GARANT Eco n.º 317900319886 e o suporte de lâminas GARANT Eco n.º 273880273891. Dependendo da situação de aperto e dos dados técnicos dos materiais, reduzir em 30% até 50%.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Eco" Ver todos