Lâmina de sangrar Eco, neutro, Altura da lâmina h5/largura de incisão w: 32/3,1

N.º do artigo: 273562 32/3,1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
44 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da lâmina h5/largura de incisão w Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim
  • Chave de sistema: sim
  • perfuração axial possível: false

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Eco
Altura da lâmina h5 32 mm
Tipo de inserto neutro
Refrigeração interior sim
Chave de sistema sim
para peças de ⌀ máximo 100 mm
Comprimento total L 150 mm
perfuração axial possível não
‌Largura de incisão w 3; 3,1 mm
Tipo de produto Lâmina de incisão

Identificação e classificação

Número do artigo 273562 32/3,1
EAN/GTIN 4062406202699
Número do fabricante 273562 32/3,1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com refrigeração Eco diretamente no corte e refrigeração de superfícies livres adicional.

Vantagem:

Para ranhuras profundas e para recortes de grandes diâmetros.

Indicado para:

Suporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 ou n.º 319132319133 (suporte de VDI).

Acessórios especiais:

Bujão roscado n.º 279828 tam. 2.
Placa de fecho n.º 279830 tam. 1.

Atenção:

A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Eco" Ver todos