• Última oportunidade! Deixará de fazer parte da nossa gama brevemente.

Placa de perfil completo 55° interior direita, HBX820, Número de passos/polegadas: 14

N.º do artigo: 270817 14
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,80 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,50 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
768 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de passos/polegadas Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: BSP; BSW; G
  • Ângulo do flanco: 55

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Passo de rosca 14 mm
Tipo HBX820
Tipo de rosca BSP; BSW; G
Ângulo do flanco 55 grau
Espessura 3,6 mm
Tamanho da placa L 16 mm
Material de corte HM
Tipo de inserto direita
Utilização interior/exterior interior
Perfil da pastilha de corte reversível Perfil inteiro
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para roscagem

Identificação e classificação

Número do artigo 270817 14
EAN/GTIN 4045197982582
Número do fabricante 270817 14
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
220
Alumínio > 10% Si
N
150
Aço < 500 N/mm²
P
130
Aço < 750 N/mm²
P
130
Aço < 900 N/mm²
P
110
Aço < 1100 N/mm²
P
85
Aço < 1400 N/mm²
P
75
Aço < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco