Inserto de copiar esquerdo simturn AX, L2 = 15 mm, ⌀ Dmin: 3mm

N.º do artigo: 270654 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ Dmin Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ D 5 mm
Raio R 0,1 mm
f 1,25 mm
a 2,7 mm
profundidade máxima de corte ap máx. 0,2 mm
profundidade de incisão máxima tmáx. 0,7 mm
Tipo de produto Inserto de corte para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 270654 3
EAN/GTIN 2050002078901
Número do fabricante A05.JCAZ.A X800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
400
Alumínio > 10% Si
N
240
Aço < 500 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Versão semelhante (novo aperto) ao antigo artigo n.º 240110240135.
Revestimento: X800 (sucessor do revestimento GN39)

Indicado para:

Suportes de aperto n.º 270531270536 e 270539270544.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados