{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ haste Ds | 20 mm | |
| Tamanho da placa | 11 mm | |
| Tipo de inserto | esquerda | |
| Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
| Modelo da haste | Aço | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Código ISO do suporte | A20R SDUCR/L11 | |
| Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 11T3.. | |
| ⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 25 mm | |
| Desvio central L3 | 13 mm | |
| Altura de fixação L2 | 18 mm | |
| Comprimento da cabeça L1 | 36 mm | |
| Comprimento total L | 200 mm | |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 8 | |
| Aplicação | Torneamento longitudinal interior | |
| Tipo de produto | Barra de mandrilar |
| Número do artigo | 269987 20/11 | |
| EAN/GTIN | 4067263787051 | |
| Número do fabricante | 269987 20/11 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |