{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | CCGW 120408 | |
| Raio do canto | 0,8 mm | |
| Tipo | BU7220 | |
| Material de corte | CBN | |
| Condição de corte | contínuo; fortemente interrompido; ligeiramente interrompido | |
| Profundidade de corte ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
| Avanço f | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U | |
| Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 160 m/min | |
| Modelo das arestas de corte | G | |
| Número de trocas/cortes | 2 | |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
| Número do artigo | 265424 G | |
| EAN/GTIN | 4045197895578 | |
| Número do fabricante | 265424 G | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |