Pastilha de corte reversível por torneamento CCGW 060202, CBN (5°/7°)

N.º do artigo: 265403 G
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
55 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Modelo das arestas de corte Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCGW 060202
‌Raio do canto 0,2 mm
Tipo BU7220
Material de corte CBN
Condição de corte contínuo; fortemente interrompido; ligeiramente interrompido
Profundidade de corte ap 0,03 mm - 0,12 mm
Avanço f 0,04 mm/U - 0,12 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 160 m/min
Modelo das arestas de corte G
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 265403 G
EAN/GTIN 4045197895509
Número do fabricante 265403 G
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 55 HRC
H
Aço < 60 HRC
H
Aço < 67 HRC
H
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
seco
 

Descrição

Versão:

Com equipamento de 2 arestas de corte.