{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | TCMT 16T304 | |
| Raio do canto | 0,4 mm | |
| Tipo | HBT020 | |
| Material de corte | HM | |
| Aplicação principal | P | |
| Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
| Quebra-aparas | PM | |
| Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
| Avanço f | 0,12 mm/U - 0,3 mm/U | |
| Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 280 m/min | |
| Revestimento | TiCN | |
| Número de trocas/cortes | 3 | |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
| Número do artigo | 261018 HBT020 | |
| EAN/GTIN | 4062406257538 | |
| Número do fabricante | 261018 HBT020 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |