Suporte de aperto rotativo SDJCR 93°, para pastilhas de corte reversíveis DC.., direita

N.º do artigo: 260308 8/07
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 8 mm
Tamanho da placa 7 mm
Tipo de inserto direita
Norma DIN ISO 5610
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte SDJCR/L 0808D07
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 0702..
Largura funcional L4 10 mm
Comprimento da cabeça L1 13 mm
Comprimento total L 60 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 22
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Identificação e classificação

Número do artigo 260308 8/07
EAN/GTIN 4067263103905
Número do fabricante 260308 8/07