Mesa de transporte con ruedas

N.º do artigo: 2602
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Cor RAL RAL 5007
Cor, Azul brilhante
Cor azul
Decorações Faia
Rebatível não
Com punho de empurrar sim
Número de punhos 1
Com área de carga sim
Material da área de carga placa derivados de madeira
Largura da área de carga 700 mm
Profundidade da área de carga 1 000 mm
Largura útil 700 mm
Profundidade útil 1 000 mm
Tipo de rodas ruedas fijas; rueda orientable
Travão de imobilização, sim
Número de rolos, 2 un.
Número de rolos, 2 un.
Número de rodas/rolos 4 un.
Diâmetro exterior da roda/rolo 160 mm
Largura da roda/rolo 40 mm
Material da roda/rolo TPE
Área de aplicação Carro de transporte
Tipo de produto carro de transporte
Revestimento com pintura a pó
Material aço
Modelo de construção construção de aço perfilado/tubo de aço
Capacidade de carga máx. 400
Largura total 705 mm
Profundidade total 1 120 mm
Altura total 968 mm
Deslocável sim

Identificação e classificação

Número do artigo 2602
EAN/GTIN 4017976026022
Número do fabricante 2602
Número L L90080 62
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

Sin montar

Descrição:

Carro de mesa de construcción soldada de acero perfilado/tubo de acero, con recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007. 2 estantes de tablero de madera, superficie con decoración de haya. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, cubos con rodamientos rígidos de bolas. Freno en las ruedas giratorias

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 400
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1000
  • Anchura de la superficie útil (mm): 700
  • Altura de los pisos (mm): 233, 736
  • longitud total (mm): 1120
  • Anchura total (mm): 705
  • Altura total (mm): 968
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de las ruedas (mm): 160 x 40

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados