Pastilha de corte reversível por torneamento CC.T 060202, para acabamento

N.º do artigo: 260050 CU7010
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    5,79 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    4,82 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
686 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT 060202
‌Raio do canto 0,2 mm
Tipo CU7010
Material de corte Cermet
Revestimento sem revestimento
Aplicação principal P
Aplicação secundária M
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas SS
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,25 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 90 m/min - 210 m/min
Velocidade de corte vc aplicação secundária 80 m/min - 140 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 260050 CU7010
EAN/GTIN 4045197666789
Número do fabricante 260050 CU7010
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
contínuo
 
seco