PUNZON DE PRECISION-DIAM.10MM

N.º do artigo: 256.10
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Punteros

Identificação e classificação

Número do artigo 256.10
EAN/GTIN 3148511606803
Número do fabricante 256.10
Número L L60130 6556
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Resistencia del producto: Acero al cromo vanadio, forjado
  • dureza 52 - 58 HRC
  • eje moleteado
  • zincado

Característica:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 14
  • L [mm]: 130
  • [g]: 135
  • [kg]: 0,135