{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | VNMG 160408 | |
| Raio do canto | 0,8 mm | |
| Tipo | CCX | |
| Material de corte | Cermet | |
| Revestimento | revestido | |
| Aplicação principal | P | |
| Condição de corte | contínuo | |
| Quebra-aparas | PP | |
| Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Avanço f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
| Velocidade de corte vc aplicação principal | 210 m/min - 450 m/min | |
| Número de trocas/cortes | 4 | |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
| Número do artigo | 251754 CCX | |
| EAN/GTIN | 4960664900961 | |
| Número do fabricante | TMJ00089 | |
| Fabricante/responsável | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |