• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Suporte de aperto rotativo Eco DDJNL 93°, para pastilhas de corte reversíveis DN., esquerda

N.º do artigo: 250601 16/11
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Eco
Tamanho da haste 16 mm
Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto esquerda
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte DDJNR/L 1616H11
Pastilha de corte reversível adequada DN.. 1104..
Largura funcional L4 22 mm
Comprimento da cabeça L1 33 mm
Comprimento total L 100 mm
Calço 269007 1
Parafuso para calço 259027 3
Garra, parafuso, mola 259036 8
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Identificação e classificação

Número do artigo 250601 16/11
EAN/GTIN 4045197808981
Número do fabricante 250601 16/11
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com fornecimento de refrigerante interno às arestas de corte. A refrigeração por meio de bicos de precisão reduz a carga térmica de forma direcionada e eficiente, uma vez que o jato de refrigerante está perfeitamente alinhado entre a apara e a aresta de corte. Para maior produtividade, maior vida útil da ferramenta e maior segurança processual.
Com refrigeração de superfícies livres.

Nota:

A transferência de agente refrigerante apenas é possível em conjunto com os alojamentos do sistema GARANT Eco n.º 319001319886 ou com o comprimento da haste < 125 mm, bem como n.º 317900.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Eco" Ver todos