{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cor RAL | RAL 5007 | |
| Cor, | Azul brilhante | |
| Cor | azul | |
| Com punho de empurrar | sim | |
| Número de punhos | 1 | |
| Material do punho | tubo de aço | |
| Com área de carga | sim | |
| Material da área de carga | chapa de aço | |
| Largura da área de carga | 850 mm | |
| Profundidade da área de carga | 500 mm | |
| Altura da área de carga | 228 mm | |
| Capacidade de carga por área de carga | 500 | |
| Largura útil | 850 mm | |
| Profundidade útil | 500 mm | |
| Tipo de rodas | ruedas fijas; rueda orientable | |
| Travão de imobilização, | sim | |
| Número de rolos, | 2 un. | |
| Número de rolos, | 2 un. | |
| Número de rodas/rolos | 4 un. | |
| Diâmetro exterior da roda/rolo | 160 mm | |
| Largura da roda/rolo | 40 mm | |
| Material da roda/rolo | TPE | |
| Área de aplicação | Carro de transporte | |
| Tipo de produto | carro de transporte | |
| Revestimento | com pintura a pó | |
| Material | aço | |
| Modelo de construção | aço perfilado; construção em tubo de aço | |
| Capacidade de carga máx. | 500 | |
| Largura total | 509 mm | |
| Profundidade total | 975 mm | |
| Altura total | 948 mm | |
| Deslocável | sim |
| Número do artigo | 2500B | |
| EAN/GTIN | 4017976525006 | |
| Número do fabricante | 2500B | |
| Número L | L90080 1156 | |
| Fabricante/responsável | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |