• Caros clientes, devido a trabalhos de manutenção, a loja online não estará disponível no sábado, 13 de dezembro. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado.

BOTACLAVO STD -DIAM.2MM

N.º do artigo: 247.2
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Botador

Identificação e classificação

Número do artigo 247.2
EAN/GTIN 3148511590003
Número do fabricante 247.2
Número L L60130 6579
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Espesor de los productos: Mango octogonal
  • mango endurecido a 54 - 58 HRC
  • zincado

Característica:

  • A [mm]: 2
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 62
  • [kg]: 0,060