• Prezados clientes, Devido a trabalhos de manutenção, a loja online não estará disponível no sábado, dia 23 de maio, entre as 07:00 e as 15:00. Pedimos desculpa por qualquer incómodo causado.

Juego de destornilladores Classic con soporte de pared, para tornillos de ranura y Phillips, puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos, mango delgado, compacto y de uso universal

N.º do artigo: 244.
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número de ferramentas 6 un.
Cor, Vermelho chama
Peça descrita Griff
Designação do fabricante Classic Schraubendreher Set
Embalagem avulso
Cor rojo; negro
Modelo forma reta
Número de ferramentas 6
Propriedades do punho de design ergonómico
Tipo de punho punho padrão
Tipo de produto chave de parafusos
Material aço especial/liga especial
Superfície cromado
Conjunto sim
Acionamento punho
Saída Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos de ranura (SL)
Índice conjunto

Identificação e classificação

Número do artigo 244.
EAN/GTIN 7610733016112
Número do fabricante PB 244.
Número L L60060 2930

Descrição

Descrição:

  • Juego de destornilladores Classic con soporte de pared
  • Para tornillos de ranura y Phillips
  • Puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango delgado, compacto y de uso universal
  • Acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida