{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ da haste d | 12 mm | |
| ⌀ do furo d1 | 4 mm | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Comprimento a | 8 mm | |
| Altura de fixação b | 11 mm | |
| Comprimento l2 | 45 mm | |
| Comprimento total Ltot. | 70 mm | |
| Tipo de produto | Suporte de lâmina |
| Número do artigo | 240100 12/4 | |
| EAN/GTIN | 4047109019331 | |
| Número do fabricante | H50 01240 | |
| Fabricante/responsável | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |