Cabezal de taladrado y fresado radial, Pinza de sujeción 250 430E (ER25 Ø2-16)

N.º do artigo: 228358
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 228358
EAN/GTIN 4069739451213
Número do fabricante 60.3025DE365RLELIM
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas motorizadas, VDI30, alojamiento radial doble, refrigeración exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.3025DE365RLELIM
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 68
  • Máx. Par de giro (TQX): 32 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 8000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 134 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 100 mm
  • Tamaño del mango: VDI30
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER25
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: DIN 5480