Bastidor de palés

N.º do artigo: 22802
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 22802
EAN/GTIN 4017976228020
Número do fabricante 22802
Número L L90080 833
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

montado

Descrição:

Para palés planos y jaulas metálicas. Construcción robusta de acero angular soldado, con 4 esquinas de retención, recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, cubos con rodamientos rígidos de bolas, frenos en las ruedas giratorias. Ruedas estándar para cargas medias. Funcionamiento silencioso.

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 750
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1210
  • Anchura de la superficie útil (mm): 1010
  • Altura de la superficie de carga (mm): 282
  • longitud total (mm): 1255
  • Anchura total (mm): 1055
  • Altura total (mm): 329
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 40

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados