Fresa de canto de 90° MEC11T com haste cilíndrica, para pastilhas de corte reversíveis BD..

N.º do artigo: 227300 30/4L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 30 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto
Refrigeração interior sim
‌profundidade máxima de corte ap máx 10 mm
Projeção L1 32 mm
Comprimento total Ltot. 130 mm
⌀ da haste Ds h6 25 mm
⌀ D3 24 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 54 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 58 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,5 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 23 mm
Pastilha de corte reversível adequada BD.. 11T3
Parafuso para pastilha reversível 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 227300 30/4L
EAN/GTIN 4960664396122
Número do fabricante THN03196
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

Tipo de fresa MEC11T com maior estabilidade devido ao menor número de arestas de corte do que MECX. Como tal, é possível um maior avanço por dente.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados