{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ das lâminas DC | 125 mm | |
| Número de arestas de corte Z | 10 | |
| Modelo da haste | com perfuração | |
| Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| ⌀ D3 | 98 mm | |
| profundidade máxima de corte ap máx | 3,5 mm | |
| Comprimento total Ltot. | 63 mm | |
| ⌀ do orifício de alojamento | 40 mm | |
| ⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 223 mm | |
| ⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 248 mm | |
| Ângulo de ramping αmáx. | 0,21 grau | |
| Comprimento de ramping L para αmáx. | 97,3 mm | |
| Tamanho da pastilha reversível | 16 | |
| Pastilha de corte reversível adequada | XE.. 1605 | |
| Parafuso para pastilha reversível | 229920 (TP20; 7,6 Nm) | |
| Ângulo de ajuste κ | 16 grau | |
| Hélice Fz | 0,7 | |
| Tipo de produto | Fresa de cópia |
| Número do artigo | 221908 125/10 | |
| EAN/GTIN | 4059782504271 | |
| Número do fabricante | 5661028 | |
| Fabricante/responsável | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |