Punta de destornillador (bit) ∙ Hexágono macizo 8 (5/16 pulgadas) ∙ Perfil Pozidriv (PZ) ∙ 38 mm

N.º do artigo: 2218-PZ4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 2218-PZ4
EAN/GTIN 4000896014736
Número do fabricante 2218-PZ4
Número L L60140 4133
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Accionamiento hexagonal similar a ISO 1173-C 8 (5/16″)
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Hexágono macizo 8 (5/16 pulgadas)
  • Salida: Perfil Pozidriv (PZ)
  • Ancho de llave: ∙ PZ4
  • Dimensiones / longitud: 38 mm
  • Peso neto (kg): 0.02 kg
Modelo reforzado
  • Acero especial para los máximos esfuerzos
  • La máxima exactitud dimensional de las puntas y hojas
  • Para destornilladores mecánicos (atornilladores) accionados eléctricamente o mediante aire comprimido, así como para accionamiento manual
  • Endurecido para roscas (atornillado duro)
  • Dureza permanente de 59-61 HR C para exigencias elevadas en la industria y talleres
  • Elevados valores de par de apriete, alejados de la norma DIN, con una vida útil prolongada