Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças

N.º do artigo: 219983
Definir preço 10 Peça (7,70 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Definir preço 10 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de ferramentas 10 un.
Forma da cabeça do parafuso cabeça escareada
Com encosto não
Tamanho da rosca d1 M4
Perfil de acionamento TORX® interior
Tamanho do acionamento 9IP
Superfície com galvanização
Modelo de haste Vollgewinde
Índice jogo/gama
Tipo de produto parafuso de máquina
Tipo de rosca rosca regular ISO métrica
Material aço
Binário de aperto máx. recomendado 2,2 Nm

Identificação e classificação

Número do artigo 219983
EAN/GTIN 4045197530721
Número do fabricante 219983
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com