Cabezal de taladrado y fresado radial, retraído, EWS - Varia VX3

N.º do artigo: 218438
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 218438
EAN/GTIN 4069739414522
Número do fabricante 80.45VX31809IKDX70
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas motorizadas, BMT45, alojamiento radial, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 80.45VX31809IKDX70
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 75
  • Máx. Par de giro (TQX): 25 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 103 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 70 mm
  • Tamaño del mango: BMT45
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia VX3
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: 2 planos