Bolsas sueltas para uñas Azul marino L/XL

N.º do artigo: 217019488900L/XL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Cor marineblau
Tamanho unissexo XL
Tipo de produto Tasche

Identificação e classificação

Número do artigo 217019488900L/XL
EAN/GTIN 7330509860366
Número do fabricante 217019488900L/XL
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:


Material principal
100% poliamida, CORDURA®

Refuerzo
Bolsillos para clavos reforzados con CORDURA®

Bolsillos
Bolsillos para clavos - extraíbles y extra anchos, equipados con portaherramientas y compartimento extra para herramientas

Se adapta a
Artículos 6720, 6725, 1877, 1875

Funcionalidad
Se sujeta con cremallera y botón de presión

Explicación de tallas
Modelos 6720, 1877, 6725 y 1875. La talla S/M se ajusta a la XXS-M, C44-C50, D84-D96. Para mujer C34-C40, D18-D19. La talla L/XL se ajusta a las tallas L-5XL, C52-C68, D100-D134. Mujer C42-C56, D20-D25.

Descrição:

  • Bolsillos desmontables para clavos, doblemente reforzados con CORDURA® en la parte inferior para una mayor seguridad y durabilidad
  • Se venden por separado, para adaptarse a los modelos 6720, 1877, 6725 y 1875
  • La talla S/M se ajusta a la XXS-M, C44-C50, D84-D96
  • La talla C34-C40, D18-D19
  • La talla L/XL se ajusta a la L-5XL, C52-C68, D100-D134
  • La talla C42-C56, D20-D25

Material fornecido:


Se vende por pares